Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Min)-25 注文コード48818438 品番MAL205956101E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は動作温度・シリーズ・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電 寸法(mm)30(Dia.)×30 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 取付方式スルーホール 寿命5000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(Ω)2.02 リーク電流(μA)84、244 リップル電流(mA)550 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする