Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48818526 品番MAL215919181E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 159 PUL-SIシリーズ. Vishayの159 PUL-SIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを各種取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大500 Vを誇っています。また、低周波域でリップル電流が高く、産業用機器や太陽光発電など幅広い用途に使用できます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 低ESR、高リプル電流対応. 用途. 産業用インバータ ソーラーインバータ 産業用電源 空調 材質(誘電体ファミリ)アルミ 長さ(mm)40 寸法(mm)30(Dia.)×40 直径(Φmm)30 構造シリンダー形 動作温度(℃)(Min)-25 リーク電流(mA)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)2 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(mΩ)740 リップル電流(A)1.19 静電容量(μF)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする