仕様157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
寸法(mm)35(Dia.)×50
直径(Φmm)35
高さ(mm)50
取付方式スルーホール
電圧(V)200dc
寿命5000h
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)10
等価直列抵抗(mΩ)150
リーク電流(μA)4400
リップル電流(A)3.68