仕様159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
寸法(mm)30(Dia.)×40
直径(Φmm)30
高さ(mm)40
取付方式スルーホール
電圧(V)450dc
寿命2000h、5000h、500000h
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-25
リーク電流(mA)0.99
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)10
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)370
リップル電流(A)1.21