仕様CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
寸法(mm)30(Dia.)×30
直径(Φmm)30
高さ(mm)30
取付方式スルーホール
電圧(V)250dc
寿命5000h
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)10
等価直列抵抗(mΩ)540
リーク電流(μA)114、334
リップル電流(A)1.06