VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電圧(V)
250dc
注文コード
48818623
品番
MAL205753221E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CECC. 057シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング
寸法(mm)
25(Dia.)×30
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
30
取付方式
スルーホール
電圧(V)
250dc
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-25
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
114、334
リップル電流(A)
1.1