Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100dc 注文コード48818693 品番MAL205659472E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は電圧・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様CECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング 寸法(mm)35(Dia.)×50 直径(Φmm)35 高さ(mm)50 取付方式スルーホール 電圧(V)100dc 寿命5000h 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(mΩ)75 リーク電流(μA)677、2824 リップル電流(A)3.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする