Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48818797 品番MAL215759561E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電 長さ(mm)60 寸法(mm)35×60 直径(Φmm)35 取付方式表面実装 寿命1000(Shelf)h、3000(Endurance)h 許容差±20% リード線長さ(mm)5.8 動作温度(℃)(Min)-25 リーク電流(mA)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(mΩ)330 リップル電流(A)3.4 静電容量(μF)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする