仕様106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
寸法(mm)35(Dia.)×60
直径(Φmm)35
高さ(mm)60
取付方式シャーシーマウント
電圧(V)100dc
構造封入
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
等価直列抵抗(mΩ)96
リーク電流(μA)200
リップル電流(A)3.7