Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Min)-40 注文コード48818876 品番MAL210117153E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はシリーズ・電圧・動作温度など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁 寸法(mm)35(Dia.)×60 直径(Φmm)35 高さ(mm)60 取付方式シャーシーマウント 構造封入 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 等価直列抵抗(mΩ)28 リーク電流(μA)1200 リップル電流(A)7.8 静電容量(μF)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする