Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)250dc 動作温度(℃)(Min)-40 注文コード48818903 品番MAL210213222E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はシリーズ・電圧・動作温度など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの102 PHR-STシリーズのアルミ電解コンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇ります。 これらのコンデンサは、円筒形の絶縁アルミケースに収納された非固体電解質で構成されています。 102 PHR-ST電解コンデンサは、パルス電源、UPS、モータドライブ、トラクションシステム、インバータ、フィルタリング、バッファリングを含む幅広い用途に適しています。. 極性付きねじ端子 シーリングによる圧力逃しを実現 有効寿命が長い 低ESR 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁 寸法(mm)50(Dia.)×80 直径(Φmm)50 高さ(mm)80 取付方式シャーシーマウント 電圧(V)250dc 構造封入 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 等価直列抵抗(mΩ)60 リーク電流(μA)1100 リップル電流(A)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする