Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)63dc 動作温度(℃)(Min)-40 注文コード48818973 品番MAL210658472E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はシリーズ・電圧・動作温度など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 106 PED-STBシリーズ. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 極めて低いESR及びESLにより非常に高いリプル電流負荷に対応 高い耐衝撃性と耐振動性 寸法(mm)35(Dia.)×80 直径(Φmm)35 高さ(mm)80 取付方式シャーシーマウント 電圧(V)63dc 寿命20000h 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 等価直列抵抗(mΩ)29 リーク電流(μA)600 リップル電流(A)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする