仕様構成:クワッドSPDT 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 標準シングル供給電圧:5 → 40 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:20 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±4 → ±22V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 最大パワー消費:890 mW 、 アナログスイッチ(クワッド)、DG3xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。