内容量1リール(3000個)
仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:WCSP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:1.48mm
注文コード48819147
品番DG2503DB-T2-GE1