内容量1リール(3000個)
仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:miniQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 12 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±3 → ±5V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:1.9mm
注文コード48819217
品番DG612EEN-T1-GE4