内容量1リール(3000個)
仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:4.5 → 24 V 、 スイッチタイプ:CMOSアナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 出力信号タイプ:CMOS 、 標準デュアル供給電圧:±4.5 → ±15V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4.5mm
注文コード48819393
品番DG1412EEQ-T1-GE4