Vishay クワッドSPST アナログスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:4.5 → 24 V 、 スイッチタイプ:CMOSアナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 出力信号タイプ:CMOS 、 標準デュアル供給電圧:±4.5 → ±15V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4.5mm 注文コード48819409 品番DG1412EEQ-T1-GE4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様構成:クワッドSPST 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:4.5 → 24 V 、 スイッチタイプ:CMOSアナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 出力信号タイプ:CMOS 、 標準デュアル供給電圧:±4.5 → ±15V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする