Vishay サイリスタ PCT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 仕様定格平均オン電流:410A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-200AB●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:5970A●実装タイプ:スクリュー マウント●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:600mA●ピン数:3●長さ:42mm●幅:42mm●高さ:14.4mm●寸法:42 x 42 x 14.4mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor 注文コード48819707 品番ST230C12C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:410A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-200AB●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:5970A●実装タイプ:スクリュー マウント●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:600mA●ピン数:3●長さ:42mm●幅:42mm●高さ:14.4mm●寸法:42 x 42 x 14.4mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする