内容量1個
仕様定格平均オン電流:410A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-200AB●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:5970A●実装タイプ:スクリュー マウント●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:600mA●ピン数:3●長さ:42mm●幅:42mm●高さ:14.4mm●寸法:42 x 42 x 14.4mm●繰返しピークオフステート電流:30mA●位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819716
品番VS-ST230C12C0