内容量1個仕様定格平均オン電流:110A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-94●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:2180A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:120mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●長さ:29.5mm●幅:27mm●高さ:188mm●寸法:29.5 x 27 x 188mm●繰返しピークオフステート電流:20mA●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor注文コード48819743品番VS-110RKI120PBF