内容量1個
仕様定格平均オン電流:410A 、 サイリスタタイプ:PCT 、 パッケージタイプ:TO-200AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:5970A 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 最大ゲートトリガー電流:150mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:600mA 、 ピン数:3 、 長さ:42mm 、 幅:42mm 、 高さ:14.4mm 、 寸法:42 x 42 x 14.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819786
品番VS-ST230C16C0