内容量1個
仕様定格平均オン電流:110A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-94●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2830A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:600mA●ピン数:3●長さ:29.5mm●高さ:50mm●繰返しピークオフステート電流:20mA●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819804
品番VS-ST110S16P1PBF