内容量1箱(3個)
仕様定格平均オン電流:910A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-200AC●繰返しピーク逆方向電圧:1800V●サージ電流レーティング:16400A●実装タイプ:スクリュー マウント●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:600mA●ピン数:2●長さ:58.5mm●幅:58.5mm●高さ:27mm●寸法:58.5 x 58.5 x 27mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1800V●位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819813
品番VS-ST700C18L1