内容量1個
仕様定格平均オン電流:910A 、 サイリスタタイプ:PCT 、 パッケージタイプ:TO-200AC 、 繰返しピーク逆方向電圧:1800V 、 サージ電流レーティング:16400A 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 最大ゲートトリガー電流:200mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:600mA 、 ピン数:2 、 長さ:58.5mm 、 幅:58.5mm 、 高さ:27mm 、 寸法:58.5 x 58.5 x 27mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819829
品番VS-ST700C18L1