内容量1袋(12個)
仕様定格平均オン電流:180A●サイリスタタイプ:PCT●パッケージタイプ:TO-93●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:4000A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:600mA●ピン数:3●長さ:35mm●幅:30.33mm●高さ:49.5mm●寸法:35 x 30.33 x 49.5mm●ピークオンステージ電圧:1.35V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819838
品番VS-181RKI40PBF