内容量1箱(12個)
仕様定格平均オン電流:960A 、 サイリスタタイプ:PCT 、 パッケージタイプ:TO-200AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:13000A 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 最大ゲートトリガー電流:200mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:600mA 、 ピン数:3 、 長さ:42mm 、 幅:42mm 、 高さ:15.1mm 、 寸法:42 x 42 x 15.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 位相制御カプセルサイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819856
品番VS-ST380CH06C1