※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T012B トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト 48819863 T012B トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト 48819863 T012B トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト 48819863 T012B トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト 48819863

トーションばね(アーム角度135°)

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 線径(Φmm)0.5 注文コード48819863 品番T012B
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は線径・内容量など240種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)0.5 ばね定数(N・mm[deg])0.17 ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB 内径(Φmm)3.0 巻数5 アーム長さ(mm)12 アーム角度(deg)135 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応 許容変位置(deg)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
ゴミ箱のフタの開閉

元のバネが折れてしまって、交換用に購入
いろいろと調べて、一番似ていると思われるものを購入したが、やはり元のバネのようにいかず、フタは中途半端にしか開かない。
もう少し切断の長さや、曲げの角度を調整すれば何とかなるかもしれない。
10本も入っているなら、RとLを半々であればなおいいと思います。

対象商品:
48820852
2024-01-12
用途:
ダイワリールのベイルスプリング交換
建設業・工事業

ダイワリールの機種にもよりますが、ベイルスプリングに使ってます、加工が必要だけどニッパーとペンチがあればできます。純正より微妙に強いですが、品質はかなり良いと感じます。純正が折れた回数の倍以上使ってますが、まだ問題はありません。

対象商品:
48821841
2023-05-22
用途:
精密鋏研磨機固定アーム。
理容オリエント 様

非常に強靭で他に類をみないバネで大変重宝しています。

対象商品:
48821482
2021-11-13
用途:
ゴミ箱の開閉バネ
その他業種

他に探しましたがなかったので、頼みました
しっかりした作りです、耐久性は、まだわかりませんが
大丈夫そうです

1人が参考にしています
対象商品:
48821367
2021-11-12
用途:
容器の破損を修復時に
不動産業

商品自体に、改善等要することは有りません。使用感は、当方の期待通りでした。

対象商品:
48825201
2020-02-18
用途:
バケツ型洗濯機の蓋バネ腐食折損し購入バネ加工
その他業種

10本の内2本目で加工成功、バネ取り付け後洗濯機は正常に稼働した、残り8本はハサミなどに使う予定。

対象商品:
48821875
2018-09-25
用途:
冷蔵庫のドアの修理
製造業

壊れた現品にピッタリのサイズではなかったが、修理できた。
必要数は1個だったが5個入りを購入した。
必要個数に応じた注文ができるようにしてもらいたい。
(割高価格もやむを得ず)

対象商品:
48822864
2017-04-04
用途:
多穴パンチ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

経験不足の私は、反発力がよくわからないので難しかった。でも規格も多くあり探すのは見やすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする