内容量1袋(25個)
仕様定格平均オン電流:80A 、 サイリスタタイプ:PCT 、 パッケージタイプ:TO-94 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:1990A 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 最大ゲートトリガー電流:120mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:200mA 、 ピン数:3 、 長さ:29.5mm 、 幅:27mm 、 高さ:188mm 、 寸法:29.5 x 27 x 188mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819874
品番80RIA80PBF