内容量1袋(100個)
仕様定格平均オン電流:16A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-48●繰返しピーク逆方向電圧:1000V●サージ電流レーティング:360A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:130mA●ピン数:2●長さ:16.51mm●高さ:41.8mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1000V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819883
品番16RIA100