VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay サイリスタ SCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格平均オン電流:16A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-48●繰返しピーク逆方向電圧:1000V●サージ電流レーティング:360A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:130mA●ピン数:2●長さ:16.51mm●高さ:41.8mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1000V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード
48819908
品番
VS-16RIA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:16A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-48●繰返しピーク逆方向電圧:1000V●サージ電流レーティング:360A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:130mA●ピン数:2●長さ:16.51mm●高さ:41.8mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1000V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応