Vishay サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様定格平均オン電流:90A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:D 55 、 繰返しピーク逆方向電圧:1000V 、 サージ電流レーティング:1870A 、 実装タイプ:パネルマウント 、 最大ゲートトリガー電流:120mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:200mA 、 ピン数:3 、 長さ:41mm 、 幅:27mm 、 高さ:25mm 、 寸法:41 x 27 x 25mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 UL E78996認定. これらの製品は、酸化ベリリウムを含んでいるため、開封又は焼却しないでください。. 位相制御サイリスタT.RIAシリーズ、Tモジュール、Vishay Semiconductor. 単一サイリスタ(SCR)電源モジュール 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS 注文コード48819926 品番VS-T90RIA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:90A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:D 55 、 繰返しピーク逆方向電圧:1000V 、 サージ電流レーティング:1870A 、 実装タイプ:パネルマウント 、 最大ゲートトリガー電流:120mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:200mA 、 ピン数:3 、 長さ:41mm 、 幅:27mm 、 高さ:25mm 、 寸法:41 x 27 x 25mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 UL E78996認定. これらの製品は、酸化ベリリウムを含んでいるため、開封又は焼却しないでください。. 位相制御サイリスタT.RIAシリーズ、Tモジュール、Vishay Semiconductor. 単一サイリスタ(SCR)電源モジュール 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする