内容量1袋(100個)
仕様定格平均オン電流:25A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-48 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:440A 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 最大ゲートトリガー電流:60mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大保持電流:130mA 、 ピン数:2 、 長さ:16.51mm 、 高さ:41.8mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48819953
品番VS-25RIA120S90