※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T017A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820003 T017A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820003 T017A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820003 T017A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820003

トーションばね(アーム角度90°)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 線径(Φmm)0.5 注文コード48820003 品番T017A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は線径・内容量など240種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)0.5 ばね定数(N・mm[deg])0.28 ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB 内径(Φmm)4.0 巻数2 アーム長さ(mm)16 アーム角度(deg)90 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応 許容変位置(deg)44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
W1の(バイク)燃料タンクキャップ
農・林・水産業

老眼がありなかなかうまくいかなかったが(線形が細く)何とか加工出来てきてまんぞくです

対象商品:
48826696
2020-12-09
用途:
バイクのステップのリターンスプリングとして
その他業種

安価なワイドフットペグを購入したのですが通常のリターンスプリングが使用できず、当品を現物合わせで曲げ加工しました。加工が効きやすく、加工後も形状も維持してくれています。

対象商品:
48825585
2020-10-31
用途:
冷蔵庫ドアシールスプリング破損交換

古い冷蔵庫のドアシール開閉スプリングが破損したため、部品をメーカーに問い合わせたが廃番になっていたため、同種のスプリングを購入して端部を加工して代用。全く問題なく取り付けられた。部品がないために冷蔵庫を買い替えるところでしたが、安く済み助かりました。

対象商品:
48819881
2018-06-06
用途:
とあるウクライナ製リールのドラグバネの再生に使用
製造業

以前から仕事でお世話になってますが、今回個人的な利用です。うまく行きました。

1人が参考にしています
対象商品:
48820877
2018-06-26
用途:
プラスチック製品切り落とし
有限会社 中央化学 様 (製造業)

ニッパーのバネ破損のため交換部品として購入しました。すこし細かったのですが、緊急にまにあったため助かりました。

対象商品:
48822767
2014-11-06
用途:
園芸高枝鋏部品

通常のもの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする