内容量1箱(10個)
仕様定格平均オン電流:90A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:D 55 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1870A 、 実装タイプ:パネルマウント 、 最大ゲートトリガー電流:120mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:200mA 、 ピン数:3 、 長さ:41mm 、 幅:27mm 、 高さ:25mm 、 寸法:41 x 27 x 25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL E78996認定. これらの製品は、酸化ベリリウムを含んでいるため、開封又は焼却しないでください。. 位相制御サイリスタT.RIAシリーズ、Tモジュール、Vishay Semiconductor. 単一サイリスタ(SCR)電源モジュール 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS
注文コード48820057
品番VS-T90RIA120