内容量1セット(50個)
仕様定格平均オン電流:16A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:350A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:45mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.67mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.83mm 、 寸法:10.67 x 9.65 x 4.83mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820109
品番VS-25TTS12S-M3