曜日別特売
VS-16TTS12S-M3 Vishay サイリスタ SCR VISHAY 48820127

Vishay サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格平均オン電流:10A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:200A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:10.67mm●幅:9.65mm●高さ:4.83mm●寸法:10.67 x 9.65 x 4.83mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor注文コード48820127品番VS-16TTS12S-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様定格平均オン電流:10A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:200A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:10.67mm●幅:9.65mm●高さ:4.83mm●寸法:10.67 x 9.65 x 4.83mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA●位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする