Vishay サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様定格平均オン電流:10A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:200A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:90mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:150mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.67mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.83mm 、 寸法:10.67 x 9.65 x 4.83mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor 注文コード48820145 品番VS-16TTS12S-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量73種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:10A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:200A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:90mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:150mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.67mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.83mm 、 寸法:10.67 x 9.65 x 4.83mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする