内容量1袋(6個)
仕様定格平均オン電流:330A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-118 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:9420A 、 実装タイプ:スタッド 、 最大ゲートトリガー電流:200mA 、 最大ゲートトリガー電圧:3V 、 最大保持電流:600mA 、 ピン数:3 、 長さ:49mm 、 幅:42.5mm 、 高さ:74.5mm 、 寸法:49 x 42.5 x 74.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820154
品番ST330S12P1PBF