内容量1個
仕様定格平均オン電流:230A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-93●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:5970A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:600mA●ピン数:3●長さ:35mm●幅:30.33mm●高さ:49.5mm●寸法:35 x 30.33 x 49.5mm●繰返しピークオフステート電流:30mA●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820224
品番VS-ST230S12P1VPBF