内容量1個
仕様定格平均オン電流:500A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:MAGN-A-PAK●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:18.7kA●実装タイプ:パネルマウント●最大ゲートトリガー電流:3A●最大ゲートトリガー電圧:20V●最大保持電流:500mA●ピン数:3●長さ:150mm●幅:60mm●高さ:52mm●寸法:150 x 60 x 52mm●ピークオンステージ電圧:1.5V●UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
注文コード48820233
品番VS-VSKT500-16PbF