内容量1セット(25個)
仕様定格平均オン電流:35A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-247AC●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:600A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:150mA●ピン数:3●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820285
品番VS-40TPS16-M3