内容量1個
仕様定格平均オン電流:35A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:600A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:150mA 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:150mA 、 ピン数:3 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 寸法:15.87 x 5.31 x 20.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820294
品番VS-40TPS16-M3