曜日別特売
VS-T50RIA60 Vishay サイリスタ SCR VISHAY 48820434

Vishay サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格平均オン電流:50A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:D 55●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:1370A●実装タイプ:パネルマウント●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●長さ:41mm●幅:27mm●高さ:25mm●寸法:41 x 27 x 25mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●UL E78996認定. これらの製品は、酸化ベリリウムを含んでいるため、開封又は焼却しないでください。. 位相制御サイリスタT.RIAシリーズ、Tモジュール、Vishay Semiconductor. 単一サイリスタ(SCR)電源モジュール 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMS注文コード48820434品番VS-T50RIA60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様定格平均オン電流:50A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:D 55●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:1370A●実装タイプ:パネルマウント●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●長さ:41mm●幅:27mm●高さ:25mm●寸法:41 x 27 x 25mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●UL E78996認定. これらの製品は、酸化ベリリウムを含んでいるため、開封又は焼却しないでください。. 位相制御サイリスタT.RIAシリーズ、Tモジュール、Vishay Semiconductor. 単一サイリスタ(SCR)電源モジュール 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V RMSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする