内容量1個
仕様定格平均オン電流:10A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:200A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:10.67mm●幅:9.65mm●高さ:4.83mm●寸法:10.67 x 9.65 x 4.83mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820486
品番VS-16TTS08S-M3