内容量1個
仕様定格平均オン電流:10A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-220AC●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:200A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:60mA●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:10.54mm●幅:4.57mm●高さ:8.76mm●寸法:10.54 x 4.57 x 8.76mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
注文コード48820556
品番VS-16TTS08-M3