Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) シリーズRPH100 注文コード48820714 品番RPH100V100R0JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はシリーズ・内容量など168種類から選べます 他の種類を見る
仕様100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応 シリーズRPH100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 終端スタイルネジ 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする