仕様100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応
シリーズRPH100
定格電力(W)100
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルネジ
最小温度係数(ppm/℃)-150
最大温度係数(ppm/℃)150
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150