曜日別特売
T050A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T050A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820992
T050A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820992
T050A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820992
T050A トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト 48820992

トーションばね(アーム角度90°)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)線径(Φmm)0.7注文コード48820992品番T050A
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
線径(Φmm)0.7ばね定数(N・mm[deg])0.45ばねの種類トーションばね材質SUS304WPB内径(Φmm)7.0巻数3アーム長さ(mm)28アーム角度(deg)90巻方向RoHS指令(10物質対応)対応許容変位置(deg)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: W1の(バイク)燃料タンクキャップ
農・林・水産業

老眼がありなかなかうまくいかなかったが(線形が細く)何とか加工出来てきてまんぞくです

対象商品 : 48826696
2020-12-09
用途: バイクのステップのリターンスプリングとして
その他業種

安価なワイドフットペグを購入したのですが通常のリターンスプリングが使用できず、当品を現物合わせで曲げ加工しました。加工が効きやすく、加工後も形状も維持してくれています。

対象商品 : 48825585
2020-10-31
用途: 冷蔵庫ドアシールスプリング破損交換

古い冷蔵庫のドアシール開閉スプリングが破損したため、部品をメーカーに問い合わせたが廃番になっていたため、同種のスプリングを購入して端部を加工して代用。全く問題なく取り付けられた。部品がないために冷蔵庫を買い替えるところでしたが、安く済み助かりました。

対象商品 : 48819881
2018-06-06
用途: とあるウクライナ製リールのドラグバネの再生に使用
製造業

以前から仕事でお世話になってますが、今回個人的な利用です。うまく行きました。

1が参考にしています
対象商品 : 48820877
2018-06-26
用途: プラスチック製品切り落とし
有限会社 中央化学製造業

ニッパーのバネ破損のため交換部品として購入しました。すこし細かったのですが、緊急にまにあったため助かりました。

対象商品 : 48822767
2014-11-06
用途: 園芸高枝鋏部品

通常のもの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする