※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T066C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48821491 T066C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48821491 T066C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48821491 T066C トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト 48821491

トーションばね(アーム角度180°)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 線径(Φmm)0.9 注文コード48821491 品番T066C
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は線径・内容量など240種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)0.9 ばね定数(N・mm[deg])1.07 ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB 内径(Φmm)8.0 巻数3 アーム長さ(mm)32 アーム角度(deg)180 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応 許容変位置(deg)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48823117
2019-01-05
用途:
自作の機構

狙い通りの反力を得ることが出来てよかった。
価格がもう少し安ければよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
48820021
2017-08-27
用途:
クレーンフックの安全金具に使用
株式会社城山 様

フックの吊り具外れ防止レバーのバネが破損し、交換しました。問題無く使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする