曜日別特売
5959-623 ジップアップシャツ 5959-623 寅壱 48821544

ジップアップシャツ 5959-623

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
クロ
内容量1着注文コード48821544品番5959-623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
体温調節もスムーズ。
ジップアップで格上の着こなし。

クロサイズ3L混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ)種別長袖ジップアップシャツタイプ吸汗速乾胸廻(cm)110肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)74色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48821797
2019-08-30
用途: 庭仕事や普段着にも
農・林・水産業

真夏でも腕を守るため、長袖を愛用しています。この商品は薄手でとても着やすく、洗濯をしてもすぐ乾くので重宝しています。色の種類も多く、数種類愛用しています。 一年を通して愛用しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする